TELEVES - Punta torreta superior 360 3m galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
308503
Ref.Sonepar
187468
EAN
8424450169179
Tramo superior, Galvanizado en caliente Torre 360. Tramo superior de 3 m para la formación de una torre de la serie 360.. Sistema de anclajes mediante racores. Soldadura robotizada. Altura máxima de la Torre 360: 57 m (según condiciones de cálculo).
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES