TELEVES - Punta torreta superior 60 3m galvanizado rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
308504
Ref.Sonepar
558825
EAN
8424450169209
Tramo superior, Galvanizado en caliente + Pintura Torre 360. Tramo superior de 3 m para la formación de una torre de la serie 360. El tramo está pintado en color rojo (RAL 3020).. Sistema de anclajes mediante racores. Soldadura robotizada. Altura máxima de la Torre 360: 57 m (según condiciones de cálculo).
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES