TELEVES - Punto de acceso inalámbrico WaveData exterior 1x Ethernet WAN (PoE) 1x Ethernet LAN 1x USB 3.0, WLAN b/g/n/ac
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Banda de frecuencia - 2,4 GHz y 5 GHz
Controlado - sí
Protocolo de radio - IEEE 802.11 b/g/n
Codificación - WPA
Ethernet - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
769011
Ref.Sonepar
821700
EAN
8424450247532
Banda de frecuencia:
2,4 GHz y 5 GHz
Controlado:
sí
Protocolo de radio:
IEEE 802.11 b/g/n
Codificación:
WPA
Ethernet:
sí
Número de puertos 10/100/1000 Mbps LAN:
1
Cortafuegos:
sí
Conexión para antena externa:
no
Función puente:
sí
Potencia mediante Ethernet:
sí
Color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP65
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Empotrado:
no
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
no
Sujeción del poste:
no
Instalación a ras:
no
Montaje en pared:
no
Adaptador de enchufe de salida:
no
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


