TELEVES - Punto de acceso WAVEDATA AP MyNETWiFi ETH PoE

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Banda de frecuencia - 2,4 GHz y 5 GHz

  • Controlado -

  • Protocolo de radio - IEEE 802.11 b/g/n

  • Codificación - WPA

  • Ethernet -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

769001

Ref.Sonepar

821699

EAN

8424450201749

Banda de frecuencia:

2,4 GHz y 5 GHz

Controlado:

Protocolo de radio:

IEEE 802.11 b/g/n

Codificación:

WPA

Ethernet:

Número de puertos 10/100/1000 Mbps LAN:

1

Cortafuegos:

Conexión para antena externa:

no

Función puente:

Potencia mediante Ethernet:

Color:

Blanco

Adaptador de enchufe de salida:

Punto de acceso inalámbrico gestionable WaveData de interior, 1xGbE WAN PoE + 1xGbE LAN + 1xUSB 3.0. Punto de acceso WiFi gestionable de banda dual, específicamente diseñado para instalaciones interiores. Proporciona solución de movilidad inalámbrica de gran rendimiento para despliegues con densidad medio/alta. Ofrece 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ-45 WAN (PoE), 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ-45 LAN, 1 puerto USB 3.0 y WiFi (WLAN802.11 b/g/n/ac, 2,4/5GHz) además de ranura de seguridad Kensington. Incorpora la tecnología MyNETWiFi de Televés, que permite configurarlo en modo baja potencia (Low Power), ofreciendo el acceso a Internet más eficiente, seguro y responsable. Compatible con PoE 802.3 af/at.. Punto de acceso 802.11ac Wave 2. Máximo tráfico agregado de 1.73Gbps. MU-MIMO: MIMO multiusuario definida en el estándar 802.11ac que permite múltiples transmisiones simultáneas desde el punto de acceso (AP) hasta cuatro clientes. Incorpora 4 antenas de banda dual de alto rendimiento (4dBi) y beamforming. Introduce un ancho de banda de canal de hasta 80MHz. Disponible gestión y monitorización remota de toda la red WaveData a través de la pasarela WaveBox (Ref. 769030). Rendimiento máximo por encima de 1Gb/s. Opera en las bandas deandnbsp, 2,4GHz y 5GHz. Tecnología MyNET WiFi: configuración del modo en baja potencia que ofrece un acceso a internet: 1. Eficiente: al crear microceldas de acceso a red, mejora el rendimiento de los usuarios conectados 2. Seguro: reduce el rango de alcance para evitar que terceros puedan acceder a la red de forma indeseada 3. Responsable: reduce el grado de exposición a las ondas electromagnéticas.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES