TELEVES - QUEM.GLEO.ECO 40/2 266,9/474KW I.2 LLAMA - 200102
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de banda - 15 mm
Longitud correa/cinta/unión - 250 mm
Temperatura de operación - -40...85 °C
Modelo - Cinta con rebaba
Cierre de cinta - Fijador de velcro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200102
Ref.Sonepar
1034601
EAN
8424450228142
Anchura de banda:
15 mm
Longitud correa/cinta/unión:
250 mm
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Modelo:
Cinta con rebaba
Cierre de cinta:
Fijador de velcro
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento de plástico
Color:
Negro
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Tipo de fijación:
Ninguno
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


