TELEVES - Rack 10'' 6+2U 350x300 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Nivel 19 pulgadas - Delante y detrás
Riel de perfil de 19 pulgadas - En forma de L
Número de puertas - 1
Tipo de ventilación - Pasivo
Anchura - 350 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
533104
Ref.Sonepar
1291456
EAN
8424450297537
Nivel 19 pulgadas:
Delante y detrás
Riel de perfil de 19 pulgadas:
En forma de L
Número de puertas:
1
Tipo de ventilación:
Pasivo
Anchura:
350 mm
Altura:
372 mm
Profundidad:
300 mm
Dimensión modular:
254 mm (10 pulgadas)
Número de unidades de altura:
6
Con placa de techo:
no
Con toma a tierra:
sí
Con puerta frontal:
sí
Material puerta frontal:
Vidrio
Sistema de bloqueo puerta frontal:
Un punto
Con puerta trasera:
no
Con puerta vidriada:
sí
Con pared lateral:
sí
Con enchufe:
no
Con gestión cable vertical:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Negro
Modelo:
Con bastidor permanente
Desmontable:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


