TELEVES - Rack 19'' 15+2U 600x450 mm

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Nivel 19 pulgadas - Delante y detrás

  • Riel de perfil de 19 pulgadas - En forma de L

  • Número de puertas - 1

  • Tipo de ventilación - Pasivo

  • Anchura - 600 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

533114

Ref.Sonepar

1286000

EAN

8424450272428

Nivel 19 pulgadas:

Delante y detrás

Riel de perfil de 19 pulgadas:

En forma de L

Número de puertas:

1

Tipo de ventilación:

Pasivo

Anchura:

600 mm

Altura:

771 mm

Profundidad:

450 mm

Dimensión modular:

482,6 mm (19 pulgadas)

Número de unidades de altura:

15

Capacidad de carga máxima:

60 kg

Con placa de techo:

no

Con toma a tierra:

sí

Con puerta frontal:

sí

Material puerta frontal:

Vidrio

Sistema de bloqueo puerta frontal:

Un punto

Con puerta trasera:

no

Con puerta vidriada:

sí

Con pared lateral:

sí

Con enchufe:

no

Con gestión cable vertical:

no

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Negro

Modelo:

Con bastidor permanente

Desmontable:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Rack 19'' 15+2U 600x450 mm. El rack 15+2U se utiliza para introducir en su interior equipamiento pasivo o activo, permitiendo que quede visible y protegido bajo una estructura segura de acero y bajo llave. Es Es compatible con instalaciones de fibra óptica, cable de datos y cable coaxial, permitiendo agrupar en un mismo armario las diferentes tecnologías. Su capacidad total es de 17U, es decir 15U con 2U extra aprovechando el extremo superior e inferior. El rack está equipado con perfiles laterales ajustables en profundidad, que permiten la instalación de diferentes tipos de paneles o equipos. Dispone de una puerta frontal reversible y desmontable con encaje flexible, que facilita el trabajo en el rack. La puerta frontal de cristal templado permite visualizar el estado de los dispositivos sin necesidad de abrir el rack. También cuenta con puertas laterales de acero extraíbles mediante pulsadores para acceder al interior del rack a través de los laterales, una ventaja a la hora de configurar las conexiones traseras. Diseñado para instalación en pared o suelo. Además, incluye una pletina para su montaje en pared. La pletina independiente facilita la instalación, ya que permite marcar los puntos de perforación para fijarla a la pared y, posteriormente, instalar el rack sobre ella. Método de suministro: Desmontado.. Alta resistencia y durabilidad: fabricado en acero y con revestimiento realizado con resinas de poliéster y pigmentos sin plomo. Seguridad: puerta frontal abisagrada con cristal templado y cerradura. Serigrafía láser: identificación numérica de cada ''U''. Guías de cable horizontales: paneles pasacables de 1U situados en la parte superior e inferior del armario para conducir el cableado de un lado al otro y facilitar las conexiones. Soportes adicionales: incorpora de serie 2 perfiles laterales que refuerzan la instalación de bandejas, especialmente en configuraciones con cargas elevadas. Seguridad eléctrica: cuenta con un tornillo (terminal) de toma de tierra en cada una de las puertas y paneles extraíbles para asegurar una correcta conexión a tierra. Posibilidad de incorporación de kit de ventilación 120x120 mm requerido para la instalación en su interior de equipamiento activo como cabeceras. Color negro (RAL 9004).

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES