TELEVES - RACK 19" 15U-600X600 PARED/SUELO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
533116
Ref.Sonepar
1132995
EAN
8499216542527
Rack 19" 15+2U. El rack 15+2U se utiliza para introducir en su interior equipación pasiva o activa, permitiendo quede visible y protegida bajo una estructura segura (acero) y bajo llave. Compatible con instalaciones de fibra óptica, cable de datos, o cable coaxial, permite agrupar en un mismo armario, las diferentes tecnologías. Su capacidad es de un total de 17U, es decir 15U con 2U extra aprovechando el extremo superior e inferior Diseñado para instalación en pared o suelo. Dimensiones (Anc x Al x Pr): 600mm x 771mm x 600mm Peso: 37kg. Alta resistencia y durabilidad: fabricado en acero y con revestimiento realizado con resinas de poliéster y pigmentos sin plomo. Soporta cargas de hasta 60kg en su interior. Gran facilidad de montaje: incluye una pletina en L, para su montaje en pared. Pletina independiente del rack: permite marcar los puntos perforación en la pared, atornillarla y, entonces, instalar el rack sobre ella. Comodidad en la utilización: puerta frontal reversible y desmontable con encaje flexible y puertas laterales abatibles mediante bisagra. Instalación de diferentes tipos de paneles o equipos: los perfiles laterales son ajustables en profundidad. Seguridad: Puerta frontal abisagrada con cristal templado y cerradura. Ventilación natural con posibilidad de ventilación forzada. Serigrafía láser: identificación numérica de cada "U". Color negro (RAL 9004). Guías de cable horizontales: paneles pasacables de 1U situadas en la parte superior e inferior del armario para conducir el cableado de un lado al otro y facilitar las conexiones.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


