TELEVES - Rack bastidor 19" 17U pared/suelo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
533117
Ref.Sonepar
558905
EAN
8424450181973
Rack Bastidor 19" 17U - Pared/Suelo. Gama completa de racks de 19 para el alojamiento en su interior de equipamiento pasivo en instalaciones ICT-2. Permiten optimizar el espacio, dando un aspecto compacto y profesional. Además se incluyen dos paneles pasacables que se pueden extraer para obtener 2U extra de espacio. Fabricado en acero con un resvestimiento en polvo de la chapa zincada realizado con resinas de poliéster y pigmentos sin plomo que los dota de alta resistencia y durabilidad. Puerta frontal desmontable de cristal templado con cerradura y encaje flexible, y puertas laterales con bisagra (facilita la instalación). Todos los modelos permiten el montaje en pared y suelo, excepto la ref. 533124 (sólo suelo). Se incluyen dos paneles pasacables de 1U. Tapas superiores e inferiores ajustables en medida al paso de los cables. Rendijas de ventilación natural en los laterales. Instalación en interiores (IP20). Fabricado en Europa. Posibilidad de incorporación de kit de ventilación 120x120mm requerido para la instalación en su interior de equipamiento activo como las cabeceras.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


