TELEVES - Rack bastidor 19" 18U-600x600 suelo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
533118
Ref.Sonepar
810449
EAN
8424450237236
Rack 19" 18U. El rack 18U se utiliza para introducir en su interior equipación pasiva o activa, permitiendo quede visible y protegida bajo una estructura segura (acero) y bajo llave. Compatible con instalaciones de fibra óptica, cable de datos, o cable coaxial, permite agrupar en un mismo armario, las diferentes tecnologías. Diseñado para instalación en suelo. Dimensiones (Anc x Al x Pr): 600mm x 942mm x 600mm Peso:48 kg Método de suministro: Montado.. Alta resistencia y durabilidad: fabricado en acero y con revestimiento realizado con resinas de poliéster y pigmentos sin plomo. Soporta cargas de hasta 1000kg en su interior. Gran facilidad de instalación y utilización: acceso al interior desde la puerta frontal, trasera o desde los laterales extraíbles. Seguridad: Puertas abisagradas y con cerradura y llave. El cristal templado de la puerta frontal permite visualizar el interior del rack sin necesidad de abrirlo. Ambas puertas son reversibles y desmontables con encaje flexible. Instalación de diferentes tipos de paneles o equipos: los perfiles laterales son ajustables en profundidad. Ventilación natural con posibilidad de ventilación forzada. Serigrafía láser: identificación numérica de cada "U".
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


