TELEVES - Rack bastidor 19" 27U-600x600 suelo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Nivel 19 pulgadas - Delante y detrás
Riel de perfil de 19 pulgadas - En forma de L
Número de puertas - 2
Tipo de ventilación - Pasivo
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1167 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
533127
Ref.Sonepar
870851
EAN
8424450237274
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Nivel 19 pulgadas:
Delante y detrás
Riel de perfil de 19 pulgadas:
En forma de L
Número de puertas:
2
Tipo de ventilación:
Pasivo
Anchura:
600 mm
Altura:
1342 mm
Profundidad:
600 mm
Dimensión modular:
482,6 mm (19 pulgadas)
Número de unidades de altura:
27
Capacidad de carga máxima:
1000 kg
Con placa de techo:
no
Con toma a tierra:
sí
Con puerta frontal:
sí
Material puerta frontal:
Vidrio
Sistema de bloqueo puerta frontal:
Un punto
Con puerta trasera:
sí
Material puerta trasera:
Acero
Sistema de bloqueo puerta trasera:
Un punto
Con puerta vidriada:
sí
Con pared lateral:
sí
Con enchufe:
no
Con gestión cable vertical:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Negro
Modelo:
Con bastidor permanente
Desmontable:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


