TELEVES - RACK BASTIDOR 19" 37U-600X800 SUELO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
533139
Ref.Sonepar
1146060
EAN
8424450237359
Rack 19" 37U. El rack 37U se utiliza para introducir en su interior equipación pasiva o activa, permitiendo quede visible y protegida bajo una estructura segura (acero) y bajo llave. Compatible con instalaciones de fibra óptica, cable de datos, o cable coaxial, permite agrupar en un mismo armario, las diferentes tecnologías. Es ideal para instalación de cabeceras como GPON, donde la infraestructura requiere de mayor profundidad. Diseñado para instalación en suelo. Dimensiones (Anc x Al x Pr): 600mm x 1790mm x 800mm Peso: 86kg Método de suministro: Montado.. Alta resistencia y durabilidad: fabricado en acero y con revestimiento realizado con resinas de poliéster y pigmentos sin plomo. Soporta cargas de hasta 1000kg en su interior. Hasta 800mm de profundidad, permitiendo la instalación de cabeceras como GPON. Gran facilidad de instalación y utilización: acceso al interior desde la puerta frontal, trasera o desde los laterales extraíbles. Seguridad: Puertas abisagradas y con cerradura y llave. El cristal templado de la puerta frontal permite visualizar el interior del rack sin necesidad de abrirlo. Ambas puertas son reversibles y desmontables con encaje flexible. Instalación de diferentes tipos de paneles o equipos: los perfiles laterales son ajustables en profundidad. Ventilación natural con posibilidad de ventilación forzada. Serigrafía láser: identificación numérica de cada "U".
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


