TELEVES - Rack bastidor 19" 42U suelo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
533142
Ref.Sonepar
699129
EAN
8424450228333
Rack 19" 42U. El rack 42U se utiliza para introducir en su interior equipación pasiva o activa, permitiendo quede visible y protegida bajo una estructura segura (acero) y bajo llave. Compatible con instalaciones de fibra óptica, cable de datos, o cable coaxial, permite agrupar en un mismo armario, las diferentes tecnologías. Es ideal para instalación de cabeceras como GPON, donde la infraestructura requiere de mayor profundidad. Diseñado para instalación en suelo. Dimensiones (Anc x Al x Pr): 600mm x 2010mm x 800mm Peso: 99kg Método de suministro: Montado.. Alta resistencia y durabilidad: fabricado en acero y con revestimiento realizado con resinas de poliéster y pigmentos sin plomo. Soporta cargas de hasta 1000kg en su interior. Hasta 800mm de profundidad, permitiendo la instalación de cabeceras como GPON. Gran facilidad de instalación y utilización: puerta frontal reversible y desmontable con encaje flexible y puertas laterales abatibles mediante bisagra. Instalación de diferentes tipos de paneles o equipos: los perfiles laterales son ajustables en profundidad. Seguridad: Puerta frontal abisagrada con cristal templado y cerradura. Ventilación natural con posibilidad de ventilación forzada. Serigrafía láser: identificación numérica de cada "U".
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


