TELEVES - Rack bastidor 19" 6U pared/suelo desmontado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
533105
Ref.Sonepar
446510
EAN
8424450210338
Rack 19" 6+2U. El rack 6+2U se utiliza para introducir en su interior equipación pasiva o activa, permitiendo quede visible y protegida bajo una estructura segura (acero) y bajo llave. Compatible con instalaciones de fibra óptica, cable de datos, o cable coaxial, permite agrupar en un mismo armario, las diferentes tecnologías. Su capacidad es de un total de 8U, es decir 6U con 2U extra aprovechando el extremo superior e inferior. Diseñado para instalación en pared o suelo. Dimensiones (Anc x Al x Pr): 600mm x 370mm x 450mm Peso: 22,5kg Método de suministro: Desmontado.. Alta resistencia y durabilidad: fabricado en acero y con revestimiento realizado con resinas de poliéster y pigmentos sin plomo. Soporta cargas de hasta 60kg en su interior. Gran facilidad de montaje: incluye una pletina en L, para su montaje en pared. Pletina independiente del rack: permite marcar los puntos perforación en la pared, atornillarla y, entonces, instalar el rack sobre ella. Comodidad en la utilización: puerta frontal reversible y desmontable con encaje flexible y puertas laterales abatibles mediante bisagra. Instalación de diferentes tipos de paneles o equipos: los perfiles laterales son ajustables en profundidad. Seguridad: Puerta frontal abisagrada con cristal templado y cerradura. Ventilación natural con posibilidad de ventilación forzada. Serigrafía láser: identificación numérica de cada "U".
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


