TELEVES - RACOR RMM PG36 (DN36) - 231551

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en superficie - sí

  • Instalación a ras - no

  • Empotrada en suelo - no

  • Tipo de fijación - Bloquear en posición

  • Número de enganches - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

231551

Ref.Sonepar

1035126

EAN

8424450286616

Montaje en superficie:

sí

Instalación a ras:

no

Empotrada en suelo:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de enganches:

2

Tipo de conector:

SC

Color:

Blanco

Con marco de cubierta incluido:

sí

Con espacio para la etiqueta:

sí

Dirección de salida:

Posición inferior

Tapa protección contra el polvo:

Tapa con bisagras

Ancho del dispositivo:

119 mm

Profundidad del dispositivo:

33 mm

Altura del dispositivo:

97 mm

PAU de F.O. preconectorizado De 2 a 4 salidas SC/APC. Dispositivo habilitado como punto de conexión a una red de fibra óptica. Recomendado para entornos ICT, ya que cumple con los requisitos de la normativa. Se sitúa en el Registro de Terminación de Red y actúa como punto de corte y prueba de la red óptica. Incorpora fibra óptica con un extremo preconectorizado sobre el PAU, con 2 conectores SC/APC. Esto proporciona al instalador mayor comodidad y agilidad en el montaje, permitiendo introducir el equipo directamente en el RTR (Registro de Terminación de Red) y desde ahí pasar la fibra por las diferentes canalizaciones hasta el punto deseado. El instalador sólo debe realizar, en el punto de conexión, la fusión o conectorización de 2 conectores de FO. Por su diseño, también permite su instalación en otro tipo de ubicaciones (talleres, aulas, mesas de trabajo, armarios de conexión...) utilizándolo como punto de conexión. Longitud: 35 m.. Fabricados en plástico resistente ABS. Color blanco (RAL 9003). Con capacidad de hasta 4 conectores de salida SC/APC. Verificados al 100% en laboratorio con OTDR. Incluye fibra monomodo ITU-T G657A2 y Euroclase Dca-s2,d0,a1. Incluye 2 adaptadores Símplex Monomodo ''SC/APC'' hembra a ''SC/APC'' hembra (con tapa autoblocante). Multianclaje: Carril DIN estándar, pared o toma. Único sentido de giro de las fibras en su interior (lo que facilita su instalación). Dispone de etiqueta identificativa. 6 entradas pre-cortadas en sus laterales, para el acceso de FO. Entrada posterior para FO y conector SC. Entrada pre-cortada por la parte inferior, para el acceso al posible repartidor (SC/APC). Se incluyen: 2 fundas termo-retráctiles, 2 bridas, tornillería para su instalación. Calidad 100% europea: fabricado por Televés en España.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES