TELEVES - Receptor / demultiplexor óptico RX FO 2SAT WDM 1550/1310nm DIN

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

237320

Ref.Sonepar

832343

EAN

8424450214848

Receptor óptico FTTH de 4 salidas RF 1310/1550nm, instalación en carril DIN o en pared. El receptor FTTH recibe dos señales TV satélite en una única fibra y las demultiplexa (WDM). La primera de ellas está disponible en la longitud de onda 1310nm y porta los canales dCSS de satélite usando un LNB óptico (suministrados por el operador SKY), mientras que en 1550nm se trasmite la señal completa de TDT junto a una segunda señal de satélite FTA obtenida de otra parábola y un dLNB estático aparte.El receptor FTTH incluye un switch externo que permite seleccionar el modo SKY dCSS o modo SAT FTA. En función del modo seleccionado se distribuirá una de las dos señales satélite en conjunto con la señal de TDT, por las 4 salidas RF. En el caso del modo SKY, con una única fuente de alimentación, el receptor alimenta al conversor óptico dCSS (Ref. 237201). Forma parte de un sistema FULL SAT + TDT, para ser utilizado con un transmisor FTTH (ref. 23730x).. Instalación en carril DIN: este tipo de montaje aporta seguridad y eficiencia, además de un ahorro en espacio y tiempo dada su ventaja al poder integrar varios dispositivos eléctricos de una instalación con una menor densidad de cableado. También es posible su montaje atornillado en pared.. Flexibilidad de modo de distribución: se incluye un switch para elegir entre TDT+Satélite FI ó TDT+dCSS/Legacy. Elevada sensibilidad en 1550nm. Alta tensión de salida en las 4 salidas de RF. Alimentación ECO con el Modo SKY seleccionado: si el STB está apagado, el receptor deja de alimentar al conversor óptico dCSS y sólo distribuye la señal TDT con un consumo muy bajo..

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES