TELEVES - Receptor intemperie sin retención y amplificador RF

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Transmisión de datos - Conductor de fibra óptica

  • Alimentación externa requerida - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

231201

Ref.Sonepar

156486

EAN

8424450160718

Transmisión de datos:

Conductor de fibra óptica

Alimentación externa requerida:

sí

Receptor óptico de intemperie SMATV 1200...1600nm. Receptor óptico con alto nivel de configuración, orientado al operador de cable. Recibe una señal óptica en el rango 1200-1600nm, y la regenera en la salida RF (87-862/950-2150MHz), con amplificación. Su chasis de aluminio los habilita para la instalación en intemperie (alimentación local). Ideal para aplicaciones RF Overlay, FTTB y FTTC.. Compatible con SMATV: ancho de banda hasta 2150MHz. Incorpora controles de preacentuación, atenuación y ecualización para adaptar la señal de salida a las características de la red coaxial. Alta tensión de salida (amplificación en RF) y C/N mejorada. Amplio rango óptico de recepción. Bajo consumo.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES