TELEVES - RECEPTOR ÓPTICO OVERLIGHT 2 SALIDAS TDT+FI1 - TDT+FI2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
237529
Ref.Sonepar
1012315
EAN
8499214875269
Receptor óptico Overlight ? 2 salidas FI+TDT (ICT-2) FM/DAB/UHF/SAT. Receptor óptico satélite y terrestre Overlight acorde a las necesidades del reglamento de ICT-2. Este dispositivo es capaz de captar por su entrada de fibra las señales ópticas de TV combinadas (1200..1600nm) para, posteriormente, procesar y recuperar las señales de TV terrestre y satélite originales, que envía a través de sus 2 salidas coaxiales: TDT+FI1 ? TDT+FI2, correspondientes a las 2 bajantes satélites requeridas según la normativa ICT-2.Gracias a su comportamiento electrónico optimizado y sus bajas pérdidas, es posible reducir el número de dispositivos amplificadores necesarios y simplificar el despliegue en instalaciones colectivas, preservando la calidad de la señal de principio a fin. Además, está totalmente indicado para su uso en instalaciones de GPON.Este dispositivo forma parte del sistema Overlight que realiza la distribución de señales de satélite y TDT a múltiples usuarios a través de una única fibra óptica. Acorde a las necesidades establecidas en el Reglamento ICT-2: salidas independientes para cada bajada de satélite (FI). Bajas pérdidas. Comportamiento electrónico optimizado. Tamaño muy ligero y compacto (137x120x30 mm). Diseño, calidad y fabricación 100% europea. Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak. Conector óptico SC/APC. Conectores RF de tipo ?F". Atornillable en pared. Fuente de alimentación (Ref. 830209) incluida. Led indicador del estado de la señal.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


