TELEVES - Receptor óptico Overlight Quattro FM/DAB/UHF/SAT

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Módulo convertidor

  • Número de entradas de señal - 1

  • Número de salidas de información - 5

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

237641

Ref.Sonepar

1311512

EAN

8424450333303

Modelo:

Módulo convertidor

Número de entradas de señal:

1

Número de salidas de información:

5

Receptor óptico Overlight Quattro FM/DAB/UHF/SAT. Receptor óptico de satélite Wideband y banda terrestre encargado de captar una señal óptica de TV (1200...1600nm), procesarla y recuperar las señales RF originales. Ofrece por una salida TV terrestre y por otras cuatro TV satélite en modo quattro, proporcionando en cada conector una combinación de banda y polaridad (Ha, Va, Hb, Vb). Incorpora tecnología OLC (Optical Level Control), manteniendo el nivel de salida de RF constante independientemente del nivel de señal óptico en la entrada y la carga de canales. Gracias a su comportamiento electrónico optimizado y sus bajas pérdidas, es posible reducir el número de dispositivos amplificadores necesarios y simplificar el despliegue en instalaciones colectivas, preservando la calidad de la señal de principio a fin. Además, está totalmente indicado para su uso en instalaciones de GPON. Este dispositivo forma parte del sistema Overlight que realiza la distribución de señales de satélite y TDT a múltiples usuarios a través de una única fibra óptica. . Nivel de salida RF constante gracias a la tecnología OLC (Optical Level Control). Fácil instalación en espacios reducidos, gracias a su diseño ultra compacto. Distribución sobre fibra óptica con bajas pérdidas e inmunidad a interferencias. Compatible con despliegues GPON. Chasis robusto y de alto blindaje frente a interferencias, fabricado en Zamak. Atornillable en pared. Alimentación remota a través del multiswitch. Muy bajo consumo energético (

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES