TELEVES - Receptor óptico pasivo, con WDM 1310/1490/1550nm

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Módulo convertidor

  • Número de entradas de señal - 1

  • Número de salidas de información - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

237330

Ref.Sonepar

1238838

EAN

8424450213711

Modelo:

Módulo convertidor

Número de entradas de señal:

1

Número de salidas de información:

2

Receptor óptico pasivo, con WDM 1310/1490/1550nm. Receptor pasivo que recibe una señal óptica sobre una única fibra (1310/1490/1550nm), y la demultiplexa (WDM). La señal TV (1550nm) se convierte hacia una salida de RF (54-2400MHz), mientras que las longitudes de onda 1310/1490nm están destinadas a señales de datos (GPON) para distribuir por su puerto óptico. Ideal para aplicaciones FTTH/FTTR y como receptor de RF Overlay en redes GPON. . Nivel de salida RF estable. Instalación en carril DIN o en pared. Carcasa compacta y resistente, en plástico ABS de color blanco (RAL 9003). Conectores ópticos SC/APC. Conector RF tipo F.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES