TELEVES - REG.PRINCIP.APILABLE FO INTER.48CON.ABS

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

233004

Ref.Sonepar

1003940

EAN

8424450300817

Registro principal apilable de fibra óptica (multioperador) Hasta 48 adaptadores hembra-hembra, ABS. Diseñado para actuar como punto de distribución para mangueras de fibra óptica. Es habitual su utilización en proyectos FTTH o FTTR, facilitando la interconexión entre la red propia y la red del operador (instalación típica en el RITI). Permite instalar varios registros de forma conjunta, manteniendo la posibilidad de interconexión entre ellos. Su diseño apilable verticalmente y con intercomunicación directa entre los diferentes registros, ofrece flexibilidad de ampliar los servicios en base a las necesidades de cada tipo de instalación.Se divide en dos compartimentos independientes con puerta y cerradura, separados por un panel con capacidad hasta 48 adaptadores SC Símplex o LC Dúplex. Está fabricado en plástico ABS, que le aporta gran durabilidad y ligereza. Además, incluye 6 bandejas de fibra apilables, para alojar hasta 8 fusiones cada una, esto proporciona una gran comodidad a la hora de trabajar en el interior del registro, al disponer las fibras organizadas y espaciadas. Construido en ABS de alta resistencia. Facilidad para ampliar servicios: registro apilable verticalmente con otros idénticos, formando así un registro de mayor capacidad. Gran comodidad de trabajo, gracias a las bandejas instaladas sobre la puerta izquierda que permiten trabajar las fibras sobre una superficie horizontal. Incorpora 6 bandejas de F.O. Independientes y abatibles (formato libro), con capacidad para estibar hasta 8 fusiones cada una. Incorpora 4 anclajes metálicos para la sujeción de los elementos centrales de resistencia, previstos en las mangueras de F.O.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES