TELEVES - Registro de fibra óptica para instalación en carril DIN Hasta 12 Fibras

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para varias fibras - 12

  • Tipo de acoplamiento - Unión mediante fusión

  • Material - Metal

  • Bloqueable - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

233102

Ref.Sonepar

1287119

EAN

8424450305768

Apto para varias fibras:

12

Tipo de acoplamiento:

Unión mediante fusión

Material:

Metal

Bloqueable:

sí

Registro de fibra óptica para instalación en carril DIN Hasta 12 Fibras. Diseñado para actuar como elemento de paso y derivación de mangueras de fibra óptica. Dispone de un soporte para su instalación en carril DIN estándar. Es habitual su utilización en redes de fibra óptica en ámbitos industriales, gracias a su gran robustez frente a condiciones adversas como golpes o altas temperaturas. Permite alojar en su interior hasta 12 fusiones de fibra. Incluye espacio para conectar hasta 8 adaptadores ópticos SC Simplex. En el caso de utilizar adaptadores LC Dúplex, de menor tamaño, solo serán necesarios 6 para conseguir dar salida a las 12 fibras (6x2) de capacidad que ofrece el registro. . Material robusto gracias a su fabricación en acero. Entrada/salida del cable multifibra mediante 2 prensaestopas PG11 en la parte superior y 2 gomas de acceso en la parte inferior. Incorpora 2 soportes que permiten alojar hasta 6 fusiones cada uno. Se incluyen 12 protectores termo-retráctiles para las fusiones y 4 bridas de sujeción para la correcta organización en el interior del registro. Incluye soporte para anclaje en carril DIN estándar. Formato compacto y discreto. Dificulta las manipulaciones externas gracias al cierre con tornillos que incluye. Tornillería para anclaje a pared incluida. Dimensiones (Anc x Al x Pr): 40mm x 148mm x 138mm. Color gris (RAL 7038).

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES