TELEVES - Registro principal apilable F.O.de interior hasta 48 conectores

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

233003

Ref.Sonepar

252955

EAN

8424450186923

Registro principal apilable de fibra óptica (multioperador) Hasta 48 adaptadores hembra-hembra, Acero. Diseñado para actuar como punto de distribución para mangueras de fibra óptica. Es habitual su utilización en proyectos FTTH o FTTR, facilitando la interconexión entre la red propia y la red del operador (instalación típica en el RITI). Permite instalar varios registros de forma conjunta, manteniendo la posibilidad de interconexión entre ellos. Su diseño apilable verticalmente y con intercomunicación directa entre los diferentes registros, ofrece flexibilidad de ampliar los servicios en base a las necesidades de cada tipo de instalación.Se divide en dos compartimentos independientes con puerta y cerradura, separados por un panel con capacidad hasta 48 adaptadores SC Símplex o LC Dúplex. Está fabricado en acero lacado, que le aporta una gran resistencia y durabilidad. Además, las puertas frontales disponen de cerradura con llave de seguridad, para evitar el acceso al registro a personal no autorizado.. Fabricado en acero lacado. Fabricación en Europa. Facilidad para ampliar servicios: registro apilable verticalmente con otros idénticos, formando así un registro de mayor capacidad. Gran comodidad de trabajo, gracias a las bandejas instaladas sobre la puerta izquierda que permiten trabajar las fibras sobre una superficie horizontal. Incorpora anclajes específicos para la instalación de repartidores (PLC) de FO en su interior. Incorpora 2 bandejas de F.O. Independientes y abatibles (formato libro), con capacidad para estibar hasta 24 fusiones cada una. Incorpora 4 anclajes metálicos para la sujeción de los elementos centrales de resistencia, previstos en las mangueras de F.O.. Pasacables de cepillo protector contra el polvo, que permite albergar varias mangueras para el acceso de F.O. a la vez (capacidad de paso de hasta 83x31 mm). Posee 2 gomas de acceso, con diámetro de 50 mm cada una, que permiten interconectar los registros o acceder a l

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES