TELEVES - Registro principal cerrado datos/coxial 48 conexión
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Nivel 19 pulgadas - Delante y detrás
Número de puertas - 1
Anchura - 300 mm
Altura - 340 mm
Profundidad - 265 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
546601
Ref.Sonepar
137593
EAN
8424450166857
Nivel 19 pulgadas:
Delante y detrás
Número de puertas:
1
Anchura:
300 mm
Altura:
340 mm
Profundidad:
265 mm
Dimensión modular:
254 mm (10 pulgadas)
Número de unidades de altura:
7
Con placa de techo:
sí
Con toma a tierra:
sí
Con puerta frontal:
sí
Material puerta frontal:
Otros
Sistema de bloqueo puerta frontal:
Un punto
Con puerta trasera:
no
Con puerta vidriada:
no
Con pared lateral:
no
Con enchufe:
no
Con gestión cable vertical:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Gris
Modelo:
Con bastidor permanente
Desmontable:
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


