TELEVES - Registro principal fibra óptica interior 48 conectores

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

233002

Ref.Sonepar

199851

EAN

8424450184257

Registro principal de fibra óptica Hasta 48 adaptadores hembra-hembra. Diseñado para actuar como punto de distribución para mangueras de fibra óptica. Es habitual su utilización en proyectos FTTH facilitando la interconexión entre la red propia y la red del operador (instalación típica en el RITI).. Fabricado en acero lacado. Se divide en compartimentos independientes con puerta y cerradura, separados por un panel con capacidad hasta 48 adaptadores SC Símplex o LC Dúplex. Dispone de 2 entradas por la parte inferior para los operadores y de 5 salidas por la parte superior, para la distribución troncal del edificio. Gran comodidad de trabajo, gracias al porta-bandejas abatible, que permite trabajar con las bandejas de fibra en posición horizontal. Fabricación en Europa. Color gris (RAL 7035). 4 bandejas de F.O. independientes y abatibles (formato libro), con capacidad para estibar hasta 12 fusiones cada una de ellas. Incorpora 2 anclajes metálicos para la sujeción de los elementos centrales de resistencia, previstos en las mangueras de F.O.. Incluye un prensaestopa PG29 y 4 prensaestopas PG16 para la salida de las mangueras de fibra. Posee 2 gomas de acceso para el operador, con diámetro de 50 mm cada una. Dimensiones (Anc x Al x Pr): 451mm x 372mm x 90mm.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES