TELEVES - Registro secundario elemental fibra óptica interior/exterior hasta 24 fibras - 231303
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para varias fibras - 24
Tipo de acoplamiento - Conector de transición
Material - Plástico
Compartimentos separados - no
Bloqueable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
231303
Ref.Sonepar
836496
EAN
8424450259320
Apto para varias fibras:
24
Tipo de acoplamiento:
Conector de transición
Material:
Plástico
Compartimentos separados:
no
Bloqueable:
sí
Grado de protección (IP):
IP65
Registro secundario elemental de fibra óptica Hasta 24 fibras. Diseñado para actuar como elemento de paso y derivación de mangueras de fibra óptica. Puede utilizarse tanto en interior como exterior y permite el uso de hasta 12 conectores SC Simplex o LC Duplex, lo que permite realizar conectorizaciones rápidas, así como el uso de latiguillos preconectorizados. Posee capacidad para alojar en su interior hasta 24 fusiones. . Material resistente gracias a su fabricación en plástico ABS. Entrada/salida del cable multifibra de la canalización principal mediante conos diseñados para alojar diferentes diámetros de fibra. En la parte inferior, dispone de 2 prensaestopas para la salida de fibras ópticas. Dispone de 1 bandeja extraíble para una mayor facilidad de instalación y manipulación de las fibras. Incluye diversas zonas para el confinamiento de la fibra, permitiendo separar fácilmente las fibras troncales de las acometidas de usuario. Impide manipulaciones externas gracias a la cerradura con llave que incluye la puerta. Protección hermética contra el polvo y contra los chorros de agua de baja presión gracias a su grado de estanqueidad IP65 . Protección adecuada para instalaciones con exposición a golpes gracias a su grado de resistencia a los impactos IK08. Tornillería para anclaje a pared incluida. Dimensiones (Anc x Al x Pr): 205mm x 258mm x 80mm. Color blanco .


