TELEVES - Registro secundario/final fibra óptica interior 8 fibras

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

231310

Ref.Sonepar

167925

EAN

8424450174852

Registro secundario final de fibra óptica Hasta 8 fibras. Diseñado para actuar como elemento final de fibra óptica. Es habitual su utilización en proyectos FTTH para el interior de las edificaciones (habitualmente se instala en el registro secundario). Permite alojar en su interior hasta 8 fusiones de fibra y hasta 8 conectores ópticos SC Símplex o LC Dúplex.Incluye 8 tapones para los orificios, evitando la entrada de polvo u otros elementos cuando no están instalados los conectores, manteniendo la limpieza en el interior del registro.. Resistente: construido en acero. Entrada del cable multifibra mediante prensaestopa PG9. Posibilidad de instalación sin conectores: Mediante la perforación de los tapones para el paso de la fibra, manteniendo el hueco sellado. Color gris (RAL 7035). Incorpora un soporte que permite alojar hasta 8 fusiones. Se incluyen 8 protectores termo-retráctiles para las fusiones y 8 bridas de sujeción para la correcta organización en el interior del registro. Puerta con cierre bajo tornillo (operable manualmente). Tornillería para anclaje a pared incluida. Dimensiones (Anc x Al x Pr): 210mm x 170mm x 38mm.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES