TELEVES - Registro secundario interior básico fibra óptica 48-F

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

231302

Ref.Sonepar

196175

EAN

8424450181799

Registro secundario básico de fibra óptica Hasta 48 fibras. Diseñado para actuar como elemento de paso y derivación de mangueras de fibra óptica, dispone de capacidad para recibir hasta 48 fusiones sobre sus 4 bandejas. Es habitual su utilización en proyectos FTTH para el interior de las edificaciones (habitualmente se instala en el registro secundario). Sus grandes dimensiones facilitan la labor del instalador a la hora de fusionar, segregar y ubicar las diferentes fibras.. Construido en ABS de alta resistencia. Entradas o salidas de fibra totalmente configurables. Completamente desmontable, para favorecer el proceso de instalación/segregación de las fibras ópticas. Gran facilidad de trabajo sobre él, gracias a la multitud de anclajes y guía fibras que posee. Seguridad: puerta con cerradura, evitando así manipulaciones externas. Color gris (RAL 7035). Incorpora 8 gomas pasa-fibras, 4 bandejas y 8 soportes para la estiba de fusiones. Se incluyen todos los elementos necesarios para la sujeción de las fibras, así como su anclaje a pared. Grado de estanqueidad IP30 y grado de resistencia a los impactos IK10. Dimensiones (Anc x Al x Pr): 208mm x 291mm x 110mm.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES