Fin de vida

TELEVES - Registro secundario interior para fibra óptica 8 fibras

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para varias fibras - 16

  • Tipo de acoplamiento - Unión mediante fusión

  • Material - Plástico

  • Compartimentos separados - no

  • Bloqueable - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

231301

Ref.Sonepar

137592

EAN

8424450153222

Apto para varias fibras:

16

Tipo de acoplamiento:

Unión mediante fusión

Material:

Plástico

Compartimentos separados:

no

Bloqueable:

sí

Grado de protección (IP):

IP43

Registro secundario compacto de fibra óptica Hasta 12 ó 16 fibras. Diseñado para actuar como elemento de paso y derivación de mangueras de fibra óptica. Es habitual su utilización en proyectos FTTH para el interior de las edificaciones (habitualmente se instala en el registro secundario). Posee capacidad para alojar en su interior 12 fusiones mediante las 2 estibas, de 6 fusiones cada una, preinstaladas en las bandejas. Además, gracias a las 2 estibas adicionales, de 8 fusiones cada una, se puede ampliar su capacidad hasta 16 fusiones, instalando en su lugar las de serie. . Construido en plástico. Entrada/salida del cable multifibra de la canalización principal mediante conos diseñados para alojar diferentes diámetros de fibra. En la parte inferior, dispone de 2 prensaestopas para la salida de fibras ópticas. Cada prensaestopa puede alojar 4 mangueras de 2 fibras cada una. Facilita la instalación de las fusiones gracias a sus 2 bandejas independientes y extraíbles que permiten alojar hasta 8 fusiones cada una. Permite ampliar el número de fibras en la instalación gracias a las 2 estibas adicionales, de 8 fibras cada una. Impide manipulaciones externas gracias a la cerradura con llave que incluye la puerta. Protegido contra partículas sólidas de 1 mm de diámetro o más y a la lluvia pulverizada gracias a su grado de estanqueidad IP43. Protección extremadamente alta contra impactos gracias a su grado de resistencia a los impactos IK10. Incluye tornillería para anclaje a pared. Dimensiones (Anc x Al x Pr): 163mm x 265mm x 69mm. Color gris (RAL 7035).

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES