TELEVES - Registro secundario para datos/coaxial/fibra óptica 450x450x150 puerta abatible con cerradura

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

546801

Ref.Sonepar

885470

EAN

8424450271643

Registro Secundario (RS) Cable coaxial, datos, telefonía y fibra óptica. Diseñado principalmente para su uso en redes ICT, tiene la finalidad de albergar los elementos que separan la red de distribución de la red de dispersión, actuando como punto de unión entre ambas redes. Su punto habitual de instalación se sitúa en las medianeras de cada planta, si bien, puede ser utilizado como registro de paso en cualquier tipo de instalación. Habitualmente, alberga las diferentes tecnologías asociadas a las telecomunicaciones (desde equipos hasta cableado), siendo un punto de medición y prueba de la red.. Resistencia: construido en acero. Seguridad: cerradura tipo triangular estandarizada con llave incluida. Flexibilidad de montaje: en pared o techo. Se puede tomar con mortero quedando sujeto por las canalizaciones que acceden a él. Entradas pre-troqueladas para fácil apertura: 24 entradas para tubo de 51mm y 48 entradas para tubo de 26mm repartidas equitativamente por los 4 laterales para una mayor versatilidad. Acceso al interior por los 4 laterales. Tablero MDF para facilitar el atornillado de los elementos (dimensiones: 370 x 370 x 10mm). Dimensiones: 450 x 450 x 154mm. Lacado en color blanco (RAL 9003). Puerta abisagrada con apertura intercambiable (a derecha o izquierda), permite también su extracción para facilitar las operaciones en su interior. Incluye toma de tierra y 2 tuercas hexagonales M4. Compatibilidad con nuestros registros secundarios de fibra óptica, los cuales se instalarían en el interior de este producto. Compatibilidad con nuestros registros de terminación de red.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES