TELEVES - Registro secundario ultracompacto de fibra óptica hasta 12 fibras

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

231304

Ref.Sonepar

872487

EAN

8424450266878

Registro secundario ultracompacto de fibra óptica Hasta 12 fibras. Diseñado para actuar como elemento de paso y derivación de mangueras de fibra óptica. Es habitual su utilización en proyectos FTTH para el interior de las edificaciones (habitualmente se instala en el registro secundario). Su diseño ultracompacto y discreto facilita su instalación, sin perturbar la estética de la zona. Posee capacidad para alojar en su interior hasta 12 fibras.. Formato ultracompacto y discreto. Posibilidad de aumentar su capacidad hasta 24 fibras con el marco de ampliación (Ref. 231305). Construido en ABS de alta resistencia. Entrada/salida del cable multifibra de la canalización principal por los orificios laterales. Seguridad: cierre con tornillos, evitando así manipulaciones externas. Color gris (RAL 7035). Dispone de 1 bandeja con capacidad para 12 fundas termo-retráctiles, apilándose verticalmente, sobre las 6 posiciones físicas que posee. Incorpora estibas para fusiones. Tornillería para anclaje a pared incluida. Grado de estanqueidad IP30 y grado de resistencia a los impactos IK10. Dimensiones (Anc x Al x Pr): 136mm x 136mm x 45mm.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES