TELEVES - Registro terminación de red (RTR) para datos / coaxial / fibra

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

546702

Ref.Sonepar

574593

EAN

8424450214435

Registro de terminación de red (RTR) Cable coaxial, datos, telefonía y fibra óptica. Diseñado para albergar los elementos que separan la red de usuario con la red perteneciente a la comunidad. Dimensionado bajo las necesidades del reglamento de ICT2, está diseñado para su ubicación a la entrada de la vivienda, actuando como el registro que alberga las diferentes tecnologías y que puede ser manipulado por el usuario.. Resistente: construido en acero. Entradas pre-marcadas para fácil apertura: 16 entradas para tubo de 32mm y 16 entradas para tubo de 20mm. Puerta perforada para facilitar la ventilación y cierre bajo pestaña de ABS (operable manualmente por usuario). Tablero MDF para el atornillado de los productos (dimensiones de 520x420x12mm). Dimensiones del chasis: 600 x 500 x 80 mm. Dimensiones del armazón + puerta: 640 x 530 x 80 mm. Pintado en color blanco. Puerta con apertura intercambiable (a derecha o izquierda). Chasis con pestañas laterales, que permiten dejarlo sujeto al tabique mientras se aplica el mortero. Incluye toma de tierra entre puerta y chasis.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES