TELEVES - REGLETA 6 ENCHUFES SCHUKO 16A PARA RACK 19" Y DISYUNTOR MAGNETOTÉRMICO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión de montaje - 482,6 mm (19 pulgadas)
Posición de montaje - Horizontal
Conexión eléctrica - Salida de toma
Tipo de conexión de eléctrica - Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Número de fases - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
533002
Ref.Sonepar
1169318
EAN
8424450286029
Dimensión de montaje:
482,6 mm (19 pulgadas)
Posición de montaje:
Horizontal
Conexión eléctrica:
Salida de toma
Tipo de conexión de eléctrica:
Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Número de fases:
1
Longitud de cable:
2 m
Número de tomas corriente con protección:
6
Número de unidades de altura:
1
Anchura:
480 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
82 mm
Corriente nominal:
16 A
Tensión de alimentación:
250 V
Con módulo de protección contra sobretensiones:
sí
Con indicación LED:
sí
Color:
Negro
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


