TELEVES - Regulador terminal red datos/coaxial fibra 2 tomas

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

546701

Ref.Sonepar

249350

EAN

8424450178072

Registro de terminación de red (RTR), con marco extraíble Cable coaxial, datos, telefonía y fibra óptica. Diseñado para albergar los elementos que separan la red de usuario de la red perteneciente a la comunidad. Dimensionado bajo las necesidades del reglamento de ICT2, está diseñado para su ubicación a la entrada de la vivienda, actuando como el registro que alberga las diferentes tecnologías y que puede ser manipulado por el usuario. El marco es independiente del chasis, lo que facilita su instalación en obra sin dañar el marco ni la puerta.. Resistente: construido en acero. Facilita la instalación en obra: incorpora marco frontal independiente del chasis. Entradas pre-marcadas para fácil apertura: 16 entradas para tubo de 32mm y 16 entradas para tubo de 20mm. Profundidad de hasta 8cm, idóneo para empotrar también en tabiques no portantes (de espesor 8-12cm). Puerta perforada para facilitar la ventilación y cierre manual operable por usuario. Tablero MDF para el atornillado de los productos (dimensiones de 520x420x10,5mm). Dimensiones del chasis: 600x500x80mm. Dimensiones del armazón + puerta: 640x540x90mm. Lacado en color blanco. Puerta con apertura intercambiable (a derecha o izquierda). Chasis con pestañas laterales, que permiten dejarlo sujeto al tabique mientras se aplica el mortero. Incluye toma de tierra entre puerta y chasis.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES