Fin de vida

TELEVES - Repartidor 2 salidas

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - Repartidor 2 salidas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Conector F

  • Modelo - Distribuidor

  • Intervalo de frecuencia - 5...2400 MHz

  • Pérdida máx. de llave/divisor - 6 dB

  • Número de salidas de información - 5

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5150

Ref.Sonepar

47562

EAN

8424450051504

Tipo de conexión:

Conector F

Modelo:

Distribuidor

Intervalo de frecuencia:

5...2400 MHz

Pérdida máx. de llave/divisor:

6 dB

Número de salidas de información:

5

Repartidor de 2 direcciones 7/9 dB . Repartidor de interior a conectores F.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES