Fin de vida

TELEVES - REPARTIDOR 3 SALIDAS

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - REPARTIDOR 3 SALIDAS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Conector F

  • Modelo - Distribuidor

  • Intervalo de frecuencia - 5...2400 MHz

  • Pérdida máx. de llave/divisor - 8 dB

  • Número de salidas de información - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5151

Ref.Sonepar

48364

EAN

8424450051511

Tipo de conexión:

Conector F

Modelo:

Distribuidor

Intervalo de frecuencia:

5...2400 MHz

Pérdida máx. de llave/divisor:

8 dB

Número de salidas de información:

3

Repartidor 3 direcciones 7/9 dB a conectores F con un peso de 175gr y unas dimensiones de 76x38x26mm.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES