TELEVES - Repartidor 3D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Conector F
Modelo - Distribuidor
Intervalo de frecuencia - 5...1000 MHz
Pérdida máx. de llave/divisor - 6 dB
Pérdida máxima de transmisión - 6 dB
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4532
Ref.Sonepar
167345
EAN
8424450045329
Tipo de conexión:
Conector F
Modelo:
Distribuidor
Intervalo de frecuencia:
5...1000 MHz
Pérdida máx. de llave/divisor:
6 dB
Pérdida máxima de transmisión:
6 dB
Número de salidas de información:
3
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


