TELEVES - REPARTIDOR 3D SCATV

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Conector F

  • Modelo - Distribuidor

  • Intervalo de frecuencia - 5...1220 MHz

  • Pérdida máxima de transmisión - 8 dB

  • Número de salidas de información - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

519603

Ref.Sonepar

1038572

EAN

8424450287989

Tipo de conexión:

Conector F

Modelo:

Distribuidor

Intervalo de frecuencia:

5...1220 MHz

Pérdida máxima de transmisión:

8 dB

Número de salidas de información:

3

Repartidor F 3D 5...1220MHz 8dB (DOCSIS 3.1). Repartidor de 3 direcciones con conectores F, para señales CATV. Presenta unas bajas pérdidas de paso gracias a la miniaturización aplicada en los componentes electrónicos, que mejora su comportamiento eléctrico. Además, su chasis aporta un gran blindaje al estar fabricado en Zamak.Repartidor para instalación en interior, montado sobre pared, en pletina rack o en carril DIN estándar. Compatible con DOCSIS 3.1. . Flexibilidad de montaje: puede instalarse atornillado en pared, sobre pletinas rack con tuercas en sus conectores, o sobre carril DIN estándar (con adaptador ref. 519901). Facilidad de roscado del cable, gracias al ángulo de inclinación de 10º de los conectores F con respecto a la pared de instalación. Optimización del espacio en registros y armarios: sus conectores se ubican siempre en el mismo lado. Mejor organización de la instalación: permite el paso del cableado por su parte trasera. Gama encadenable entre sí, mediante el propio tornillo a tierra, siendo necesario un único cable de puesta a tierra. Mantiene los niveles en toma, incluso con largas tiradas de cable, gracias a una mejor planicidad en la respuesta de paso. Gran blindaje (clase A), fabricado en Zamak. Conectores F con mayor tramo de roscado, para facilitar y asegurar su instalación en una pletina rack. Montaje en interior. Incluye tornillo de puesta a tierra. Sin paso de DC. Gran fiabilidad: fabricación en línea robotizada con microcomponentes de última generación. Diseño, calidad y fabricación 100% europea.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES