TELEVES - Repartidor 4 direcciones ICT-CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Terminal enroscado
Modelo - Distribuidor
Intervalo de frecuencia - 5...2400 MHz
Pérdida máx. de llave/divisor - 9 dB
Pérdida máxima de transmisión - 9 dB
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
543702
Ref.Sonepar
29700
EAN
8424450143735
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Modelo:
Distribuidor
Intervalo de frecuencia:
5...2400 MHz
Pérdida máx. de llave/divisor:
9 dB
Pérdida máxima de transmisión:
9 dB
Número de salidas de información:
4
Apto para fuente de alimentación remota:
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


