TELEVES - REPARTIDOR 4 DIRECCIONES ICT PAU - 544902

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Terminal enroscado

  • Modelo - Distribuidor

  • Intervalo de frecuencia - 5...2400 MHz

  • Pérdida máxima de transmisión - 9 dB

  • Número de salidas de información - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

544902

Ref.Sonepar

93660

EAN

8424450143803

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Modelo:

Distribuidor

Intervalo de frecuencia:

5...2400 MHz

Pérdida máxima de transmisión:

9 dB

Número de salidas de información:

4

Apto para fuente de alimentación remota:

sí

Repartidor con PAU, EasyF 4D 5...2400MHz 9/7,5dB. Repartidor de 4 direcciones con PAU y sistema de conexión EasyF, para señales de SMATV, con un diseño compacto y un comportamiento electrónico eficiente. El PAU (Punto de Acceso de Usuario) ofrece una entrada adicional cargada para conexión de la segunda bajante contemplada en una instalación realizada según el reglamento ICT-2. Es de instalación interior, pero también es apto para exterior siempre dentro de un cofre (ref. 4177). Se suministra en cajas de 10 uds. . Sistema de conexión EasyF: facilidad de instalación y ahorro en el montaje. Fabricado en Zamak, gran blindaje. Gran fiabilidad: fabricación automatizada con microcomponentes de última generación. Mejora de las pérdidas de paso. Buen comportamiento eléctrico: reducción del ruido impulsivo. Incluye tornillo de puesta a tierra. Paso de DC desde las salidas hacia la entrada.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES