Fin de vida

TELEVES - REPARTIDOR 4 SALIDAS

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - REPARTIDOR 4 SALIDAS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Conector F

  • Modelo - Distribuidor

  • Intervalo de frecuencia - 5...2400 MHz

  • Pérdida máx. de llave/divisor - 9 dB

  • Número de salidas de información - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5152

Ref.Sonepar

47907

EAN

8424450051528

Tipo de conexión:

Conector F

Modelo:

Distribuidor

Intervalo de frecuencia:

5...2400 MHz

Pérdida máx. de llave/divisor:

9 dB

Número de salidas de información:

4

Repartidor de 3 direcciones 7/9 dB . Repartidor de interior a conectores F.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES