TELEVES - REPARTIDOR 5 SALIDAS

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - REPARTIDOR 5 SALIDAS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Conector F

  • Modelo - Distribuidor

  • Intervalo de frecuencia - 5...2400 MHz

  • Pérdida máx. de llave/divisor - 12 dB

  • Número de salidas de información - 5

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5153

Ref.Sonepar

49870

EAN

8424450051535

Tipo de conexión:

Conector F

Modelo:

Distribuidor

Intervalo de frecuencia:

5...2400 MHz

Pérdida máx. de llave/divisor:

12 dB

Número de salidas de información:

5

Repartidor 5-2400MHz F 5D 10/12dB, peso de 175gr y 5 salidas.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES