TELEVES - REPARTIDOR 6 DIRECCIONES ICT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Terminal enroscado
Modelo - Distribuidor
Intervalo de frecuencia - 5...2400 MHz
Pérdida máx. de llave/divisor - 12 dB
Pérdida máxima de transmisión - 14 dB
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5469
Ref.Sonepar
86238
EAN
8424450118986
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Modelo:
Distribuidor
Intervalo de frecuencia:
5...2400 MHz
Pérdida máx. de llave/divisor:
12 dB
Pérdida máxima de transmisión:
14 dB
Número de salidas de información:
6
Apto para fuente de alimentación remota:
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


