Fin de vida

TELEVES - Repartidor 6D 12/16dB

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - Repartidor 6D 12/16dB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Conector F

  • Modelo - Distribuidor

  • Intervalo de frecuencia - 5...2400 MHz

  • Pérdida máx. de llave/divisor - 14 dB

  • Número de bifurcaciones - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7441

Ref.Sonepar

41413

EAN

8424450074411

Tipo de conexión:

Conector F

Modelo:

Distribuidor

Intervalo de frecuencia:

5...2400 MHz

Pérdida máx. de llave/divisor:

14 dB

Número de bifurcaciones:

0

Número de salidas de información:

6

Repartidor de 6 direcciones y conectores F, para señales de SMATV 5..2400MHz 12/16dB . Instalación en interior.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES