TELEVES - REPARTIDOR 8 DIRECCIONES ICT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Otros
Modelo - Distribuidor
Intervalo de frecuencia - 5...2400 MHz
Pérdida máx. de llave/divisor - 12 dB
Pérdida máxima de transmisión - 16 dB
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5489
Ref.Sonepar
80322
EAN
8424450118993
Tipo de conexión:
Otros
Modelo:
Distribuidor
Intervalo de frecuencia:
5...2400 MHz
Pérdida máx. de llave/divisor:
12 dB
Pérdida máxima de transmisión:
16 dB
Número de salidas de información:
8
Apto para fuente de alimentación remota:
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


