TELEVES - Repartidor distribución 4 direcciones

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Otros

  • Modelo - Distribuidor

  • Intervalo de frecuencia - 5...2400 MHz

  • Pérdida máxima de transmisión - 9 dB

  • Número de salidas de información - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

432902

Ref.Sonepar

90059

EAN

8424450143551

Tipo de conexión:

Otros

Modelo:

Distribuidor

Intervalo de frecuencia:

5...2400 MHz

Pérdida máxima de transmisión:

9 dB

Número de salidas de información:

4

Apto para fuente de alimentación remota:

Repartidor EasyF 4D 5...2400MHz 9/7,5dB. Repartidor de 4 direcciones y sistema de conexión EasyF, para señales de SMATV, con un diseño compacto y un comportamiento electrónico eficiente. Es de instalación interior, pero también es apto para exterior siempre dentro de un cofre (ref. 4177). Embalaje: Blister, Complementos: Repartidor.. Sistema de conexión EasyF: facilidad de instalación y ahorro en el montaje. Fabricado en Zamak, gran blindaje. Gran fiabilidad: fabricación automatizada con microcomponentes de última generación.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES