TELEVES - Repartidor fibra óptica 1260/1650mm SC/APC 16D 14dB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Otros
Modelo - Distribuidor
Número de salidas de información - 16
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
234550
Ref.Sonepar
287606
EAN
8424450184905
Tipo de conexión:
Otros
Modelo:
Distribuidor
Número de salidas de información:
16
Repartidor óptico PLC SC/APC 16D 1260...1650nm 14dB. Componente PLC repartidor de 16 direcciones y conectores SC/APC, para señales ópticas en un rango de 1260...1650nm. Son ideales para su montaje en cajas o bandejas de racks.. Gran fiabilidad. Alta uniformidad entre las salidas. Instalación en el interior de cajas, bandejas y accesorios de fibra. Bajas pérdidas de inserción. Fabricados en fibra monomodo (SM) de 900µm. Conectores SC/APC.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES