TELEVES - Repartidor fibra óptica 1260/1650mm SC/APC 8D 10dB - 234450
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - 1x8
Longitud de onda de operación - 1260...1650 nm
Método de montaje - Otros
Tipo de conexión de entrada - SC/APC
Tipo de conexión de salida - SC/APC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
234450
Ref.Sonepar
287596
EAN
8424450184899
Tipo:
1x8
Longitud de onda de operación:
1260...1650 nm
Método de montaje:
Otros
Tipo de conexión de entrada:
SC/APC
Tipo de conexión de salida:
SC/APC
Pérdida máxima de inserción:
10.5 dB
Pérdidas mínimas de retorno:
60 dB
Pérdida máxima uniforme:
0.8 dB
Perdidas máximas dependientes de la polarización (PDL):
0.3 dB
Directividad mínima:
55 dB
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Longitud fibra de entrada:
0.5 mm
Longitud fibra de salida:
0.5 mm
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


