TELEVES - Repartidor interior 5D 10/12dB+PAU

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - Repartidor interior 5D 10/12dB+PAU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Conector F

  • Modelo - Distribuidor

  • Intervalo de frecuencia - 5...2400 MHz

  • Pérdida máxima de transmisión - 12 dB

  • Número de salidas de información - 5

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5160

Ref.Sonepar

49693

EAN

8424450051603

Tipo de conexión:

Conector F

Modelo:

Distribuidor

Intervalo de frecuencia:

5...2400 MHz

Pérdida máxima de transmisión:

12 dB

Número de salidas de información:

5

Repartidor 5 direcciones 10/12 dB + PAU conectores F.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES