TELEVES - Repartidor interior 5D 11/13+PAU conexión brida

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Terminal enroscado

  • Modelo - Distribuidor

  • Intervalo de frecuencia - 5...2400 MHz

  • Pérdida máxima de transmisión - 13 dB

  • Número de salidas de información - 5

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5454

Ref.Sonepar

108408

EAN

8424450140277

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Modelo:

Distribuidor

Intervalo de frecuencia:

5...2400 MHz

Pérdida máxima de transmisión:

13 dB

Número de salidas de información:

5

Apto para fuente de alimentación remota:

sí

Repartidor con PAU, EasyF 5D 5...2400MHz 11/13dB. Repartidor de 5 direcciones con PAU y sistema de conexión EasyF, para señales de SMATV, con un diseño compacto y un comportamiento electrónico eficiente. Es de instalación interior, pero también es apto para exterior siempre dentro de un cofre (ref. 4163). Se suministra en cajas de 10 uds. . Sistema de conexión EasyF: facilidad de instalación y ahorro en el montaje. Fabricado en Zamak, gran blindaje. Gran fiabilidad: fabricación automatizada con microcomponentes de última generación. Mejora de las pérdidas de paso. Buen comportamiento eléctrico: reducción del ruido impulsivo. Incluye tornillo de puesta a tierra. Paso de DC desde las salidas hacia la entrada.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES